APOLLO VALVES 70LF14901 Αμόλυβδη Μπρονζέ Μπίλι Βαλβίδα Fnpt 2-1/2 In | AD3MBQ 40D904 / 70LF-149-01

APOLLO VALVES 70LF14901 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Fnpt 2-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MBQ Μοντέλο: 70LF14901Cross Ref: 40D904 / 70LF-149-01

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,220.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.435
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70LF-140-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Αρχικό--€1,271.09
APOLLO VALVES 70LF-141-01 Χάλκινο χωρίς μόλυβδο σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Πλήρης--€68.89
APOLLO VALVES 70LF-142-01 Αμόλυβδης μπαλάκι βαλβίδας μπρούτζου Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Πλήρης--€69.05
APOLLO VALVES 70LF-143-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Πλήρης--€70.02
APOLLO VALVES 70LF-144-01 Χωρίς μόλυβδο Χάλκινο Σφαίρα Βαλβίδα Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Αρχικό--€117.39
APOLLO VALVES 70LF-145-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Αρχικό--€139.90
APOLLO VALVES 70LF-146-01 Αμόλυβδη Μπρονζέ Σφαίρα Βαλβίδα Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Αρχικό--€193.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70LF14901 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Fnpt 2-1/2 In
€1,220.77 /μονάδα