Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70LF-205-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χαλκού χαμηλής μολύβδου 1 In | AE3TJZ 5FWA8

APOLLO VALVES 70LF-205-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χάλκινου χαμηλού μολύβδου 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TJZ Μοντέλο: 70LF-205-01Cross Ref: 5FWA8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€98.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςRptfe
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνC27450LF Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Tube Size1"
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μίσχωνΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΘερμ. ΕύροςTube SizeΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΤιμή
APOLLO VALVES 70LF20001 Αμόλυβδος Χάλκινος Σφαίρα Συγκόλληση 3 In | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδο-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3"-Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€967.26
APOLLO VALVES 70LF-209-01 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χωρίς μόλυβδο Bronze 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδο-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F2.5 "-Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€880.92
APOLLO VALVES 70LF-20A-01 Μπρονζέ σφαιρική συγκόλληση χωρίς μόλυβδο 4 In | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδο-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F4"-Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€1,438.64
APOLLO VALVES 70LF24001 Αμόλυβδος Χάλκινο Σφαίρο Συγκόλληση 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΧάλκινο χωρίς μόλυβδο-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3"-Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου€1,434.51
APOLLO VALVES 70LF-202-01 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χαλκού χαμηλής μολύβδου 3/8 In | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδο-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F3 / 8 "-Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΑτσάλι€54.72
APOLLO VALVES 70LF-203-01 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χαλκού χαμηλής μολύβδου 1/2 In | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδο-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F1 / 2 "-Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΑτσάλι€50.98
APOLLO VALVES 70LF-204-01 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χαλκού χαμηλής μολύβδου 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο με χαμηλό μόλυβδο-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F3 / 4 "-Συγκόλληση x ΣυγκόλλησηΑτσάλι€81.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-205-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χάλκινου χαμηλού μολύβδου 1 ιντσών
€98.31 /μονάδα