Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70-303-01 Bronze Ball Valve Union Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1

APOLLO VALVES 70-303-01 Bronze Ball Valve Union Fnpt 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DAR Μοντέλο: 70-303-01Cross Ref: 1CKH1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€71.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςInline, Ενιαία Ένωση
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70-301-01 Bronze Ball Valve Union Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€53.88
APOLLO VALVES 70-302-01 Bronze Ball Valve Union Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€65.19
APOLLO VALVES 70-304-01 Bronze Ball Valve Union Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€119.53
APOLLO VALVES 70-305-01A Bronze Ball Valve Single Union Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€161.48
APOLLO VALVES 70-306-01 Bronze Ball Valve Union Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--€211.42
APOLLO VALVES 70-307-01 Bronze Ball Valve Union Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€280.88
APOLLO VALVES 70-308-01 Bronze Ball Valve Single Union Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6 70-308-01FNPT x FNPT2"--€428.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70-303-01 Bronze Ball Valve Union Fnpt 1/2 In
€71.86 /μονάδα