Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70-203-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1/2 In | AB9NNW 2EEH4

APOLLO VALVES 70-203-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση χάλκινης σφαιρικής βαλβίδας 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NNW Μοντέλο: 70-203-01Διασταύρωση: 2EEH4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΧάλκινο επιχρυσωμένο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΒ16 Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΜέγεθοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70-204-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Συγκόλληση x Συγκόλληση3 / 4 "Αρχικό-3 / 4 "-€69.62
APOLLO VALVES 70-205-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Συγκόλληση x Συγκόλληση1"Αρχικό-1"-€82.12
APOLLO VALVES 70-206-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Συγκόλληση x Συγκόλληση1.25 "Αρχικό-1.25 "-€149.81
APOLLO VALVES 70-207-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Συγκόλληση x Συγκόλληση1.5 "Αρχικό-1.5 "-€161.36
APOLLO VALVES 70-208-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Συγκόλληση x Συγκόλληση2"Αρχικό-2"-€172.33
APOLLO VALVES 7020645 Σφαίρα Βαλβίδα, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας, Χάλκινο, Συγκόλληση, Μοχλός Μάνταλου και Παξιμάδι | BY3RRV 7020645Solder--1 1/4 λίβρες-Λιγότερο μοχλός και καρύδι€107.33
APOLLO VALVES 7020649 Ball Valve, 1-1/4 Inch Size, Bronze, Solder, Assembled Dry | BY3RRW 7020649Solder--1 1/4 λίβρες-Συναρμολογημένο στεγνό€107.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70-203-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση χάλκινης σφαιρικής βαλβίδας 1/2 In
€41.29 /μονάδα