Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 61LF-502-01 Check Valve Lead Free Bronze 3/8 Inch | AD3MAX 40D886

APOLLO VALVES 61LF-502-01 Χάλκινο χωρίς αγωγό βαλβίδας ελέγχου 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MAX Μοντέλο: 61LF-502-01Σταυρός: 40D886
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
€47.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF61-G, NSF 383
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Ροή1.21 gpm
Εξάγωνο μέγεθος1-3 / 25 "
Μήκος2 5 / 16 "
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi Non Shock CWP
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1 3 / 25 "
Υλικό καθίσματοςEPDM
Μέγεθος3 / 8 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1 3 / 25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481301010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
APOLLO VALVES 61LF-503-01 Check Valve Lead Free Bronze 1/2 Inch | AD3 ΜΑΪΟΥ 40D887 61LF-503-011.4 gpm2 5 / 16 "1 / 2 "€51.46
APOLLO VALVES 61LF-504-01 Check Valve Lead Free Bronze 3/4 Inch | AD3MAZ 40D888 61LF-504-013.53 gpm2.875 "3 / 4 "€70.38
APOLLO VALVES 61LF50101 Βαλβίδα ελέγχου μαλακής έδρας, Μέγεθος 1/4 ίντσας | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---€111.66
APOLLO VALVES 61LF50317 Βαλβίδα ελέγχου μαλακής έδρας, Μέγεθος 1/2 ίντσας | BP3VJJ 61LF50317---€129.11
APOLLO VALVES 61LF504E05 Βαλβίδα ελέγχου μαλακής έδρας, Μέγεθος 3/4 ίντσας | BP3VJK 61LF504E05---€169.83
APOLLO VALVES 61LF50501 Βαλβίδα ελέγχου μαλακής έδρας, Μέγεθος 1 ίντσας | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---€216.43
APOLLO VALVES 61LF50601 Βαλβίδα ελέγχου μαλακής έδρας, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας | BP3VJM CVBE114LF 61LF50601---€354.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-502-01 Χάλκινο χωρίς αγωγό βαλβίδας ελέγχου 3/8 ίντσας
€47.89 /μονάδα