Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 60A-704-01 Globe Valve 3/4 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFK 36X517

APOLLO VALVES 60A-704-01 Globe Valve 3/4 ιντσών Fnpt 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7AFK Μοντέλο: 60A-704-01Σταυρός: 36Χ517
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
€551.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στυλ καπόHub
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNACE MR -01-75 (ED 2000)
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςTee
Μήκος εισόδου έως εξόδου3.187 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα5000 psig @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία αέρα.-50 βαθμούς έως 550 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερού5000 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center4-13 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5615
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481803060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
APOLLO VALVES 60A-701-01 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFG 36X514 60A-701-01Σταυρός2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "€250.91
APOLLO VALVES 60A-702-01 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFH 36X515 60A-702-01Σταυρός2.25 "3 / 8 "PTFE3-13 / 32 "€260.45
APOLLO VALVES 60A-703-01 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFJ 36X516 60A-703-01Σταυρός2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "€321.41
APOLLO VALVES 60A-705-01 Globe Valve 1 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFL 36X518 60A-705-01Tee3.625 "1"PTFE4-13 / 32 "€686.77
APOLLO VALVES 60A-701-24 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFM 36X519 60A-701-24Σταυρός2.25 "1 / 4 "γραφίτης3-13 / 32 "€235.69
APOLLO VALVES 60A-702-24 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFN 36X520 60A-702-24Σταυρός2.25 "3 / 8 "γραφίτης3-13 / 32 "€260.96
APOLLO VALVES 60A-704-24 Globe Valve 3/4 Inch Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFQ 36X522 60A-704-24Tee3.187 "3 / 4 "γραφίτης4-13 / 32 "€548.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 60A-704-01 Globe Valve 3/4 ιντσών Fnpt 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€551.38 /μονάδα