Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 511DDDKMAA0075 Pop Safety Valve 3/4 Inch 75 Psi Bronze | AB4CLN 1WXK3

APOLLO VALVES 511DDDKMAA0075 Pop Safety Valve 3/4 Inch 75 Psi Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CLN Μοντέλο: 511DDDKMAA0075Cross Ref: 1WXK3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€314.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας POP
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση75 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος7.5 "
Εύρος πίεσης15 έως 300 psi
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού558 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΘερμ. ΕύροςΜοχλός δοκιμήςΤιμή
APOLLO VALVES 511DCDKMAA0150 Pop Safety Valve 1/2 x 3/4 Inch 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι7.5 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€305.00
APOLLO VALVES 511DDDKMAA0150 Pop Safety Valve 3/4in 150 Psi Bronze | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι7.5 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€314.46
APOLLO VALVES 511EDBKMAA0150 Pop Safety Valve 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι9"-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€358.23
APOLLO VALVES 511EEBKMAA0150 Pop Safety Valve 1 x 1-1/4 Inch 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι9"-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€347.64
APOLLO VALVES 511FEBKMAA0150 Pop Safety Valve 1 x 1-1/2 Inch 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511ΦΕΒΚΜΑΑ0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι10.25 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€425.17
APOLLO VALVES 511GFBKMAA0150 Pop Safety Valve 1-1/4 x 2 Inch 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι13.25 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€506.22
APOLLO VALVES 511HGBKMAA0150 Pop Safety Valve 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι15 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€929.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 511DDDKMAA0075 Pop Safety Valve 3/4 Inch 75 Psi Bronze
€314.46 /μονάδα