Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 4NLF3S65A Dual Check Valve 1 Inch Swv x Npt Lead Free Bronze | AD3LZZ 40D865

APOLLO VALVES 4NLF3S65A Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής 1 ίντσας Swv x Npt χωρίς μόλυβδο Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LZZ Μοντέλο: 4NLF3S65AΣταυρός: 40D865
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
€193.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF 372
Τύπος σύνδεσηςSWV X NPT
Μήκος4.75 "
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού175 psi
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
APOLLO VALVES 4NLF3A22A Dual Check Valve 3/8 Inch Npt Χωρίς μόλυβδο Χάλκινο | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "€90.05
APOLLO VALVES 4NLF3A44B Dual Check Valve 3/4 Inch Npt Χωρίς μόλυβδο Χάλκινο | AD3LZX 40D861 4NLF3A44BNPT4.375 "3 / 4 "€311.94
APOLLO VALVES 4NLF3A22AC Dual Check, 3/8 Inch NPT, Bronze | BP4LRW 4NLF3A22AC---€181.42
APOLLO VALVES 4NLF3S65B Dual Check, 1 x 1 Inch Size MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---€268.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 4NLF3S65A Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής 1 ίντσας Swv x Npt χωρίς μόλυβδο Χάλκινο
€193.99 /μονάδα