Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 36LF50301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LYT 40D826 / 36LF-503-01

APOLLO VALVES 36LF50301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LYT Μοντέλο: 36LF50301Cross Ref: 40D826 / 36LF-503-01
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
€181.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςΔιπλή ένωση συγκόλλησης
Ύψος5 8 / 9 "
Μήκος5.625 "
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 36LF10301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301FNPT ενιαίας ένωσης5 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4 57 / 64 "1 / 2 "€170.39
APOLLO VALVES 36LF10401 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσας | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401FNPT ενιαίας ένωσης5 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4 57 / 64 "3 / 4 "€173.32
APOLLO VALVES 36LF10501 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσας | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501FNPT ενιαίας ένωσης6 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού5.5 "1"€227.60
APOLLO VALVES 36LF10601 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/4 ίντσας | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601FNPT ενιαίας ένωσης8 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού6.5 "1.25 "€568.43
APOLLO VALVES 36LF10701 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/2 ίντσας | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701FNPT ενιαίας ένωσης8 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού6.625 "1.5 "€651.81
APOLLO VALVES 36LF10801 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ιντσών | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801FNPT ενιαίας ένωσης11.5 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού8.5 "2"€1,132.15
APOLLO VALVES 36LF20301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4"1 / 2 "€147.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 36LF50301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας
€181.31 /μονάδα