Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 36LF30301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LYE 40D814 / 36LF-303-01

APOLLO VALVES 36LF30301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LYE Μοντέλο: 36LF30301Cross Ref: 40D814 / 36LF-303-01

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€151.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος5 8 / 9 "
Μήκος4 57 / 64 "
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού APOLLO 36LF30301 έχει υψηλή ικανότητα ροής για χρήση σε βιομηχανικές γραμμές νερού και εμπορικά συστήματα άρδευσης.
    • Διαθέτει ισορροπημένο σχεδιασμό εμβόλου που επιτρέπει στη βαλβίδα να ενεργεί σύμφωνα με τη ζήτηση της ροής του συστήματος, ενώ ελέγχει τις αλλαγές πίεσης εισόδου.
    • Είναι μια βαλβίδα συμβατή με ANSI με ένα φίλτρο SS υψηλής χωρητικότητας που φιλτράρει αποτελεσματικά τα χονδροειδή και λεπτά σωματίδια για να παρέχει καθαρό νερό κατάλληλο για συστήματα πόσιμου νερού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 36LF10301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301FNPT ενιαίας ένωσης5 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4 57 / 64 "1 / 2 "€170.39
APOLLO VALVES 36LF10401 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσας | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401FNPT ενιαίας ένωσης5 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4 57 / 64 "3 / 4 "€173.32
APOLLO VALVES 36LF10501 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσας | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501FNPT ενιαίας ένωσης6 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού5.5 "1"€227.60
APOLLO VALVES 36LF10601 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/4 ίντσας | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601FNPT ενιαίας ένωσης8 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού6.5 "1.25 "€568.43
APOLLO VALVES 36LF10701 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/2 ίντσας | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701FNPT ενιαίας ένωσης8 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού6.625 "1.5 "€651.81
APOLLO VALVES 36LF10801 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ιντσών | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801FNPT ενιαίας ένωσης11.5 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού8.5 "2"€1,132.15
APOLLO VALVES 36LF20301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4"1 / 2 "€147.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 36LF30301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας
€151.12 /μονάδα