Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 20-350-00 Water Gauge Automatic 1/2 Inch Mnpt Bronze | AB9NRJ 2EEU5

APOLLO VALVES 20-350-00 Αυτόματο μετρητή νερού 1/2 ίντσας Mnpt Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NRJ Μοντέλο: 20-350-00Αναφ.: 2 ΕΕΕ5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€211.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής νερού
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μήκος από κέντρο σε κέντρο14 "
σύνδεσηMNPT
Μήκος γυαλιού12 "
Μέγιστη. Πίεση400 psig σε 100 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
πρότυποΑυτόματο
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φλάντζες (EPDM)
    • Γυάλινος σωλήνας OD (5/8 ")
    • Αριθμός ράβδων προστασίας (4)
    • Συσκευασία Stem (TFE)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχούΤιμή
APOLLO VALVES 20-351-00 Water Gauge Automatic 1/2 Inch Mnpt Bronze | AB9NRK 2EEU6 20-351-00Σύνθεση€217.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 20-350-00 Αυτόματο μετρητή νερού 1/2 ίντσας Mnpt Χάλκινο
€211.63 /μονάδα