Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 18C402X39 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Εισαγωγή 3/4 ιντσών | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39

APOLLO VALVES 18C402X39 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Είσοδος 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WAD Μοντέλο: 18C402X39Cross Ref: 3EEX3 / 18C-402X-39
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
€41.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης
Υψος σώματος7.5 "
Υλικό σώματοςΧαλκί
Πλάτος σώματος1.125 "
BtuH105,000
Εργοστασιακή πίεση125 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμηςΕπέκταση
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος θερμοστάτη3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςBtuHΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜήκος κνήμηςΤιμή
APOLLO VALVES 18C40129 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29 18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "Αρχικό€28.48
APOLLO VALVES 18C40229 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Έξοδος 3/4 ιντσών | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29 18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Αρχικό€28.59
APOLLO VALVES 18C40236 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, Μέγεθος 3/4 ιντσών, 125 Psi, Στοιχείο 8 ιντσών | BP2VTT TP834125 18C40236-----€47.06
APOLLO VALVES 18C40230 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 150 Psi, Στοιχείο 3 ιντσών | BP2WCA TP334 18C40230-----€36.25
APOLLO VALVES 18C40237 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 150 Psi, Στοιχείο 8 ιντσών | BP4EPJ TP834 18C40237-----€47.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 18C402X39 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Είσοδος 3/4 ιντσών
€41.07 /μονάδα