Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APM HEXSEAL IN1030 1/2-32 1 Toggle Switch Boot 1/2-32ns | AB3MGW 1UDJ6

APM HEXSEAL IN1030 1/2-32 1 μπότα με διακόπτη εναλλαγής 1/2-32ns

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MGW Μοντέλο: IN1030 1/2-32 1Cross Ref: 1UDJ6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή εκκίνησης διακόπτη
ΧρώμαΓκρί
Ύψος7 / 8 "
Μέσα Dia.0.219 "
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγεθος νήματος1 / 2-32NS
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
APM HEXSEAL 50154 25 Διακόπτης εναλλαγής 15 / 32-32ns | AB3MHD 1UDK4 50154 251 7 / 64 "0.3 "19 / 64 "15 / 32-32NS5 / 8 "€1.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APM HEXSEAL IN1030 1/2-32 1 μπότα με διακόπτη εναλλαγής 1/2-32ns
€0.54 /μονάδα