APEX-TOOLS T13S0035BL Αντικούραση Μαύρο 5 x 3 πόδια LG/SM Τρύπες αποστράγγισης | AF8FGF 25PL39

APEX-TOOLS T13S0035BL Αντικούραση Μαύρο 5 x 3 πόδια LG/SM Τρύπες αποστράγγισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FGF Μοντέλο: T13S0035BLΣταυρός: 25PL39

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€339.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΝαι
Υλικό υποστήριξηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΜαύρη
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ81
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος5ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
ΥλικόΚαουτσούκ
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Μέγεθος οπών αποστράγγισης1.00 "L x 0.500" W
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος7 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΝαι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.82
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)97.28
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ4016910000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤιμή
APEX-TOOLS T13S0032BL Antifatigue Mat Μαύρο 2 x 3 πόδια LG/SM οπές αποστράγγισης | AF8FGD 25PL35 T13S0032BLΜαύρη2"€154.57
APEX-TOOLS T13S0035RD Antifatigue Mat Κόκκινο 5 x 3 πόδια LG/SM Τρύπες αποστράγγισης | AF8FGG 25PL40 T13S0035RDRed5ft.€435.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS T13S0035BL Αντικούραση Μαύρο 5 x 3 πόδια LG/SM Τρύπες αποστράγγισης
€339.11 /μονάδα