Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS SC-520 Socket 1/2 Inch x 5/8 Inch | AF2JKE 6UGF9

APEX-TOOLS Υποδοχή SC-520 1/2 ίντσας x 5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2JKE Μοντέλο: SC-520Cross Ref: 6UGF9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΓυναικεία πλατεία
φινίρισμαΈλαια
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος μονάδας εξόδου5 / 8 "
Τύπος κίνησης εξόδουΓυναικείο εξάγωνο
Συνολικό μήκος1.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος5 / 8 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1318
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
APEX-TOOLS RP-520 Socket 1/2 Inch x 5/8 Inch | AF2XDL 6YNW2 RP-520Ρευματοδότης€52.37
APEX-TOOLS HE-100-1/2 Drill And Tap Holding Socket | CR7PXJ 516T68 HE-100-1/2Ρευματοδότης€129.16
APEX-TOOLS EX-508-18 Επέκταση υποδοχής κίνησης, Μέγεθος 18 ιντσών | CV2RNG 33N980 ΕΧ-508-18Επέκταση υποδοχής€125.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS Υποδοχή SC-520 1/2 ίντσας x 5/8 ίντσας
€57.51 /μονάδα