Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104118-30 Μεταφορική Ζώνη 4 Ply 140 SBR Λευκό πλάτος 30 ιντσών | AH7EXT 36TD99

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104118-30 Μεταφορική ταινία 4 φύλλων 140 SBR Λευκό πλάτος 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7EXT Πρότυπο: 20104118-30Cross Ref: 36TD99

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.171
Τύπος ζώνης4 Ply 140 Cotton / Polyester White HS και W Cotton By Friction
Ζώνη ζώνης30
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 3
Χωρητικότητα φορτίου140
Συνολικό μήκοςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)
ΧαρακτηριστικάΛευκό SBR

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.188
Ύψος πλοίου (cm)0.43
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΤύπος ζώνηςΖώνη ζώνηςΤροχαλία κίνησης (In.)Χωρητικότητα φορτίουΧαρακτηριστικάΤιμή
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-06 Μεταφορικός ιμάντας 4 Ply 440 SBR Black 6 Inch Width | AH7CZH 36RR74 20026815-060.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Βαθμός 26Ελάχιστο 20440Μαύρο SBR€30.95
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-08 Μεταφορικός ιμάντας 4 Ply 440 SBR Black 8 Inch Width | AH7CZJ 36RR75 20026815-080.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Βαθμός 28Ελάχιστο 20440Μαύρο SBR€34.77
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-10 Μεταφορική Ζώνη 4 Ply 440 SBR Μαύρο πλάτος 10 ιντσών | AH7CZK 36RR76 20026815-100.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Βαθμός 210Ελάχιστο 20440Μαύρο SBR€37.75
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-12 Μεταφορική Ζώνη 4 Ply 440 SBR Μαύρο πλάτος 12 ιντσών | AH7CZL 36RR77 20026815-120.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Βαθμός 212Ελάχιστο 20440Μαύρο SBR€37.80
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-14 Μεταφορικός ιμάντας 4 Ply 440 SBR Black 14 Inch Πλάτος | AH7CZM 36RR78 20026815-140.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Βαθμός 214Ελάχιστο 20440Μαύρο SBR€45.87
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-16 Μεταφορική Ζώνη 4 Ply 440 SBR Μαύρο πλάτος 16 ιντσών | AH7CZN 36RR79 20026815-160.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Βαθμός 216Ελάχιστο 20440Μαύρο SBR€46.78
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-18 Μεταφορική Ζώνη 4 Ply 440 SBR Μαύρο πλάτος 18 ιντσών | AH7CZP 36RR80 20026815-180.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Βαθμός 218Ελάχιστο 20440Μαύρο SBR€52.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104118-30 Μεταφορική ταινία 4 φύλλων 140 SBR Λευκό πλάτος 30 ιντσών
€79.64 /μονάδα