Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0766260178 1-1/2 Inch Socket Weld Steel Anvilet, 3000 PSI Max Pressure | AE2BRA 4WGL4

ANVIL 0766260178 1-1/2 Inch Socket Weld Steel Anvilet, 3000 PSI Max Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2BRA Μοντέλο: 0766260178Cross Ref: 4WGL4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€30.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAnvilet
Τάξη3000
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση3000
Σύνδεση εξόδουΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγεθος σωλήνα εξόδου1-1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλητή υποδοχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307991000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα λειτουργίας (2 έως 2-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εξόδουΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
ANVIL 0766260053 Pipe Saddle Socket Weld 1/2 In | AE2BQK 4WGJ8 0766260053Συγκολλητή υποδοχής1 / 2 "Συγκολλητή υποδοχής€16.81
ANVIL 0766260434 Σπειροειδής σέλα με σπείρωμα 1/2 2/4 | AE9BQL XNUMXWGJXNUMX 0766260434Σπείρωμα1 / 2 "Σπείρωμα€10.74
ANVIL 0766260087 Pipe Saddle Socket Weld 3/4 In | AE2BQM 4WGK1 0766260087Συγκολλητή υποδοχής3 / 4 "Συγκολλητή υποδοχής€15.54
ANVIL 0766260459 Anvilet, Σύνδεση εξόδου με σπείρωμα 3/4 ιντσών, σφυρήλατο ατσάλι | AE2BQN 4WGK2 0766260459Σπείρωμα3 / 4 "Σπείρωμα€12.22
ANVIL 0766260442 Κλινάρι από χάλυβα με σπείρωμα, σφυρήλατο ατσάλι, σωλήνας 3/4 ιντσών | AE2BQP 4WGK3 0766260442Σπείρωμα3 / 4 "Σπείρωμα€12.48
ANVIL 0766260103 Σέλα Σωλήνων, Συγκόλληση Υποδοχής, Για Σωλήνα 1 ίντσας | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Συγκολλητή υποδοχής1"Συγκολλητή υποδοχής€19.79
ANVIL 0766260475 1 Inch Threaded Steel Anvilet, 3000 PSI Max Pressure | AE2BQR 4WGK5 0766260475Σπείρωμα1"Σπείρωμα€14.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0766260178 1-1/2 Inch Socket Weld Steel Anvilet, 3000 PSI Max Pressure
€30.19 /μονάδα