Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0560005993 ΣΧΗΜΑ 65 Κρεμάστρα Clevis, 2-1/2 In Pipe, 350 lb Max Load

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CTG Μοντέλο: 0560005993Cross Ref: 4HXU4
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
€4.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςClevis
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος5 9 / 32 "
ΥλικόΑπλός χάλυβας
Μέγιστη. Φορτώνω350 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕλαφρύ καθήκον, ρυθμιζόμενο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για ανάρτηση μη μονωμένου σταθερού χαλκού σωλήνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
ANVIL 0560406506 Κρεμάστρα Clevis Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωλήνα 1/2 In | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Χαλκός1 27 / 32 "Χαλκός επιχρυσωμένος150 λίβρες1 / 2 "1 / 2 "€4.38
ANVIL 0560406514 Clevis Hanger Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωλήνα 3/4 In | AD8CRR 4HXR7 0560406514Χαλκός2 3 / 32 "Χαλκός επιχρυσωμένος150 λίβρες3 / 4 "3 / 4 "€5.53
ANVIL 0560406522 Clevis Hanger Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωλήνα 1 In | AD8CRT 4HXR8 0560406522Χαλκός2 13 / 32 "Χαλκός επιχρυσωμένος250 λίβρες1"1"€4.38
ANVIL 0560406530 Clevis Hanger Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωλήνα 1 1 / 4in | AD8CRU 4HXR9 0560406530Χαλκός2 13 / 16 "Χαλκός επιχρυσωμένος250 λίβρες1-1 / 4 "1-1 / 4 "€5.11
ANVIL 0560406548 Clevis Hanger Adjustable Tube Size 1 1/2in | AD8CRV 4HXT1 0560406548Χαλκός3.375 "Χαλκός επιχρυσωμένος250 λίβρες1-1 / 2 "1-1 / 2 "€6.00
ANVIL 0560406555 Clevis Hanger Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωλήνα 2 In | AD8CRW 4HXT2 0560406555Χαλκός4 17 / 32 "Χαλκός επιχρυσωμένος250 λίβρες2"2"€6.08
ANVIL 0560406571 Clevis Hanger Ρυθμιζόμενο σωλήνα Μέγεθος 2 1 / 2in | AD8CRX 4ΗΧΤ3 0560406571Χαλκός5 9 / 32 "Χαλκός επιχρυσωμένος350 λίβρες2-1 / 2 "2-1 / 2 "€12.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0560005993 ΣΧΗΜΑ 65 Κρεμάστρα Clevis, 2-1/2 In Pipe, 350 lb Max Load
€4.36 /μονάδα