Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500381249 Two Hole Strap Pipe 1 1/4 In | AD8CXY 4HYD2

ANVIL 0500381249 Σωλήνας ιμάντα δύο οπών 1 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CXY Μοντέλο: 0500381249Cross Ref: 4HYD2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€3.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουράκι δύο οπών
Μήκος3.375 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για σωλήνα CPVC σε οριζόντια θέση στο κάτω μέρος δομικών δοκών ξύλου και χάλυβα 20 μετρητή με καρτέλα κρεμάστρα μόνο στην ανοδική θέση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον περιορισμό της κίνησης κάθετου σωλήνα CPVC με την καρτέλα στην κάθετη θέση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0500381207 Σωλήνας ιμάντα δύο οπών 3/4 In | AD8CXW 4HYC9 05003812072 13 / 16 "3 / 4 "€3.99
ANVIL 0500381223 Σωλήνας ιμάντα δύο οπών 1 In | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"€3.32
ANVIL 0500381264 Two Hole Strap Pipe 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3 05003812643.875 "1-1 / 2 "€4.04
ANVIL 0500381280 Σωλήνας ιμάντα δύο οπών 2 In | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"€4.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500381249 Σωλήνας ιμάντα δύο οπών 1 1/4 In
€3.94 /μονάδα