Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500173604 Riser Clamp Pipe 4 Inch 12 7/8 Inch Length | AD8DAG 4HYK3

ANVIL 0500173604 Riser Clamp Pipe 4 ίντσες 12 7/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DAG Μοντέλο: 0500173604Cross Ref: 4HYK3
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
€22.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Riser
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος12.875 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω750 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για υποστήριξη στατικών χαλύβδινων σωλήνων, σωλήνων χυτοσιδήρου ή αγωγού. Δεν προορίζεται για χρήση με ράβδους κρεμάστρας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500361084 Σφιγκτήρας ανύψωσης, ανθρακούχο χάλυβα, γαλβανισμένο φινίρισμα εν θερμώ | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Hot Dip- Γαλβανισμένο11.375 "Γαλβανισμένο ατσάλι500 λίβρες3"-€27.55
ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 Inch Length 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Hot Dip- Γαλβανισμένο18.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι2500 λίβρες8"-€67.49
ANVIL 0500173521 Riser Clamp Pipe 1/2-3/4In 8 7/8 Inch Length | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Σκέτη8.875 "Άνθρακα45 λίβρες1/2 - 3/4 "-€10.33
ANVIL 0500173539 Riser Clamp Pipe 1 Inch Μήκος 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Σκέτη8.875 "Άνθρακα220 λίβρες1"-€13.66
ANVIL 0500173547 Riser Clamp Pipe 1 1/4 Inch Length 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Σκέτη10 "Άνθρακα350 λίβρες1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Riser Clamp Pipe 1 1/2 Inch 10 1/4 Inch Length | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Σκέτη10.25 "Άνθρακα250 λίβρες1-1 / 2 "-€13.94
ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 Inch 10 1/4 Inch Length | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Σκέτη10.25 "Άνθρακα300 λίβρες2"-€15.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500173604 Riser Clamp Pipe 4 ίντσες 12 7/8 ίντσες μήκος
€22.76 /μονάδα