Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500093612 Μεσαίου σφιγκτήρα σωλήνων, 1040 lb @ 650 Deg F & 930 lb @ 750 Deg F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DBC Μοντέλο: 0500093612Cross Ref: 4HYN4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€46.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL, ULC, FM
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος9.875 "
ΥλικόΑπλός χάλυβας
Μέγιστη. Φορτώνω1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα5"
Μέγεθος νήματος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7325995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σφιγκτήρας σωλήνα Anvil 0500093612 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο, τη σύνδεση και την καθοδήγηση αγωγών ή σωλήνων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών υδραυλικών, θέρμανσης και ηλεκτρικών εφαρμογών. Οι σφιγκτήρες σωλήνων αναφέρονται συχνά ως σφιγκτήρες σωλήνα ή σφιγκτήρες σέλας.

Χαρακτηριστικά:

  • Χρησιμοποιείται για ανάρτηση θερμών ή ψυχρών αγωγών, όπου δεν απαιτείται μόνωση.
  • Είναι κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα.
  • Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα 5 ιντσών υποστηρίζει σωλήνες ενώ επιτρέπει τη συστολή και τη διαστολή του σωλήνα.
  • <>Λειτουργεί σε μέγιστη θερμοκρασία 750 βαθμών F (απλό φινίρισμα) και 450 βαθμών F (γαλβανισμένο φινίρισμα).
  • Διατίθεται σε διαμορφώσεις λαβής (άγκυρα) και μη λαβής (σέλα / οδηγός), ανάλογα με το πόσο σφιχτά θέλει ο χρήστης να στερεωθεί ο αγωγός στη θέση του.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ULC
  • FM
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι σημαίνουν με τον όρο γρήγοροι σφιγκτήρες;

A. Οι Quick σφιγκτήρες έχουν σχεδιαστεί με μηχανισμό που επιτρέπει στο χρήστη να ανοίγει και να κλείνει γρήγορα τις σιαγόνες με μία μόνο κίνηση. Αναφέρονται επίσης ως σφιγκτήρες ταχείας αποδέσμευσης, καθώς μπορούν να συσφίξουν και να απελευθερώσουν γρήγορα ένα τεμάχιο εργασίας.

Ε. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι σφιγκτήρων ταχείας δράσης;

Α. Οι διαφορετικοί τύποι σφιγκτήρων ταχείας δράσης είναι σφιγκτήρες σκανδάλης, σφιγκτήρες ελατηρίου και σφιγκτήρες μοχλού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
ANVIL 0500093513 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, μέγιστο φορτίο 500 Lb, 750 μοίρες. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Σκέτη3.25 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metal Detectable, Plain Finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Σκέτη3.437 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα από ανθρακούχο χάλυβα, ανιχνεύσιμο μέταλλο | AD8DAU 4HYL5 0500093539Σκέτη3 9 / 16 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F1"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 FIG 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 500 lb, 5/16 In Size Thread | AD8DAV 4HYL6 0500093547Σκέτη4.125 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, σώμα από ανθρακούχο χάλυβα, απλό φινίρισμα | AD8DAW 4HYL7 0500093554Σκέτη4 5 / 16 "Απλός χάλυβας800 στους 650 βαθμούς F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, ανιχνεύσιμο μέταλλο, σώμα από ανθρακούχο χάλυβα | AD8DAX 4HYL8 0500093562Σκέτη5.5 "Απλός χάλυβας1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Fig 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 2-1/2 In Pipe | AD8DAY 4HYL9 0500093570Σκέτη6.5 "Απλός χάλυβας1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F2-1 / 2 "1 / 2 "€15.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500093612 Μεσαίου σφιγκτήρα σωλήνων, 1040 lb @ 650 Deg F & 930 lb @ 750 Deg F
€46.66 /μονάδα