Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500093539 Μεσαίο σφιγκτήρα από χάλυβα άνθρακα, ανιχνεύσιμο μέταλλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DAU Μοντέλο: 0500093539Cross Ref: 4HYL5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€11.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL, ULC, FM
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος3 9 / 16 "
ΥλικόΑπλός χάλυβας
Μέγιστη. Φορτώνω500 στους 650 βαθμούς F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1"
Μέγεθος νήματος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για αναστολή ψυκτικών σωλήνων ψυχρού σωλήνα ή ζεστών γραμμών όπου δεν απαιτείται μόνωση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
ANVIL 0500093513 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, μέγιστο φορτίο 500 Lb, 750 μοίρες. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Σκέτη3.25 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metal Detectable, Plain Finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Σκέτη3.437 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093547 FIG 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 500 lb, 5/16 In Size Thread | AD8DAV 4HYL6 0500093547Σκέτη4.125 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, σώμα από ανθρακούχο χάλυβα, απλό φινίρισμα | AD8DAW 4HYL7 0500093554Σκέτη4 5 / 16 "Απλός χάλυβας800 στους 650 βαθμούς F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, ανιχνεύσιμο μέταλλο, σώμα από ανθρακούχο χάλυβα | AD8DAX 4HYL8 0500093562Σκέτη5.5 "Απλός χάλυβας1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Fig 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 2-1/2 In Pipe | AD8DAY 4HYL9 0500093570Σκέτη6.5 "Απλός χάλυβας1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F2-1 / 2 "1 / 2 "€15.17
ANVIL 0500093588 FIG 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 1040 / 930 lb Χωρητικότητα φορτίου | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Σκέτη7"Απλός χάλυβας1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F3"1 / 2 "€22.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500093539 Μεσαίο σφιγκτήρα από χάλυβα άνθρακα, ανιχνεύσιμο μέταλλο
€11.35 /μονάδα