Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500093570 Fig 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 2-1/2 σε σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DAY Μοντέλο: 0500093570Cross Ref: 4HYL9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€15.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL, ULC, FM
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος6.5 "
ΥλικόΑπλός χάλυβας
Μέγιστη. Φορτώνω1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7325995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μεσαίος σφιγκτήρας σωλήνων Anvil 0500093570 Fig 212 είναι ιδανικός για τη στήριξη και τη στερέωση σωλήνων σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους. Εξασφαλίζει σταθερότητα, διευκολύνει την εύκολη εγκατάσταση και αποτρέπει την κίνηση του σωλήνα για την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος σωληνώσεων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα προσφέρει βελτιωμένη προστασία, πληρώντας τα πρότυπα UL και FM.
  • Προσφέρει απλό φινίρισμα για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα διαθέτει σώμα από απλό χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Anvil Eye Nuts: Διαθέτουν κατασκευή από σφυρήλατο χάλυβα για δομική ακαμψία.
  • Anvil Eye Rods: Βοηθούν στη σφιχτή τοποθέτηση σφιγκτήρων σωλήνων και είναι κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα για αντοχή και βιωσιμότητα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FM
  • UL
  • ULC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες σωλήνων;

A.

  • Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον σωλήνα ή στο εξάρτημα, το οποίο διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα.
  • Μετρήστε την εξωτερική διάμετρο (OD) του εύκαμπτου σωλήνα
  • Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα που μπορεί να χωρέσει αυτή τη διάμετρο περίπου στο μέσο του εύρους σύσφιξης.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή του μεσαίου σφιγκτήρα σωλήνα Anvil 0500093570 Fig 212;

A.

  • Συμβατότητα διαμέτρου και μεγέθους σωλήνα.
  • Απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας και κατανομής βάρους.
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες και αντοχή στη διάβρωση.
  • Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τον μεσαίο σφιγκτήρα σωλήνα Anvil 0500093570 Fig 212;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή ζημιάς.
  • Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή βρωμιά.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία.
  • Αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα εγκαίρως για να αποτρέψετε περαιτέρω φθορά ή πιθανή ζημιά.

Ε. Πότε πρέπει να αντικαταστήσω αυτόν τον σφιγκτήρα σωλήνα;

A.

  • Όταν υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής φθοράς, παραμόρφωσης ή ζημιάς.
  • Αδυναμία ασφαλούς συγκράτησης του σωλήνα στη θέση του.
  • Μη τήρηση των απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας.
  • Μη συμμόρφωση με τα πρότυπα ή τους κανονισμούς ασφαλείας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
ANVIL 0500093513 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, μέγιστο φορτίο 500 Lb, 750 μοίρες. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Σκέτη3.25 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metal Detectable, Plain Finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Σκέτη3.437 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα από ανθρακούχο χάλυβα, ανιχνεύσιμο μέταλλο | AD8DAU 4HYL5 0500093539Σκέτη3 9 / 16 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F1"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 FIG 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 500 lb, 5/16 In Size Thread | AD8DAV 4HYL6 0500093547Σκέτη4.125 "Απλός χάλυβας500 στους 650 βαθμούς F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, σώμα από ανθρακούχο χάλυβα, απλό φινίρισμα | AD8DAW 4HYL7 0500093554Σκέτη4 5 / 16 "Απλός χάλυβας800 στους 650 βαθμούς F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, ανιχνεύσιμο μέταλλο, σώμα από ανθρακούχο χάλυβα | AD8DAX 4HYL8 0500093562Σκέτη5.5 "Απλός χάλυβας1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093588 FIG 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 1040 / 930 lb Χωρητικότητα φορτίου | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Σκέτη7"Απλός χάλυβας1040 στους 650 βαθμούς F, 930 στους 750 βαθμούς F3"1 / 2 "€22.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500093570 Fig 212 Σφιγκτήρας μεσαίου σωλήνα, 2-1/2 σε σωλήνα
€15.17 /μονάδα