Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362501801 FIG 2126 Pipe Union, Socket Weld, 3000 psi Max Pressure | AF9DQX 29VF40

ANVIL 0362501801 FIG 2126 Pipe Union, Socket Weld, 3000 psi Max Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DQX Μοντέλο: 0362501801Cross Ref: 29VF40
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
€123.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Εξάγωνο μέγεθος3-23 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.4-27 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4615
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)11.23
Κωδικός ΕΣ7307199030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Union, Socket Weld, 3000 psi Μέγιστη πίεση | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "€34.34
ANVIL 0362500605 Forged Steel Union, 3/8 In Pipe, Socket Weld Connection | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "€34.09
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Pipe Union, Socket Weld End Style, 1/2 In Pipe | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€33.27
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Pipe Union, Socket Weld Style, Forded Steel | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "€38.76
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Pipe Union, Socket Weld End Style, 1 In Pipe | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"€49.78
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Pipe Union, Forded Steel, Socket Weld Style | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "€79.77
ANVIL 0362501603 Fig 2126 Pipe Union, Steel Body, 1-1/2 In Pipe | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€86.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362501801 FIG 2126 Pipe Union, Socket Weld, 3000 psi Max Pressure
€123.73 /μονάδα