Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362086407 Μαύρο σφυρήλατο ατσάλινο καπάκι 3 ιντσών, 1000 Psi @ 150 Deg. F | AF9DNR 29VE64

ANVIL 0362086407 Μαύρο σφυρήλατο κάλυμμα χάλυβα 3 ιντσών, 1000 Psi @ 150 Deg. φά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DNR Μοντέλο: 0362086407Cross Ref: 29VE64
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
€217.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.4-7 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)3.48
Μήκος πλοίου (cm)3.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.69
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362084402 Μαύρο σφυρήλατο χαλύβδινο καπάκι, Socket Weld, 1/8 Inch Pipe | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "€14.75
ANVIL 0362084600 Καπάκι με χοντρό τοίχωμα, συγκόλληση υποδοχών, 1/4 σε σωλήνα | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "€13.56
ANVIL 0362084808 Μαύρο σφυρήλατο χαλύβδινο καπάκι, Socket Weld, 3/8 Inch Pipe | AF9DNH 29VE56 036208480863 / 64 "3 / 8 "€13.61
ANVIL 0362085003 Καπάκι σωλήνα, Socket Weld, 1/2 Inch, 3000 lb, Steel | AF9DNJ 29VE57 03620850031-1 / 5 "1 / 2 "€8.64
ANVIL 0362085201 Καπάκι σωλήνα, 3/4 ίντσας, Socket Weld, 3000 lb, Steel | AF9DNK 29VE58 03620852011-27 / 64 "3 / 4 "€11.41
ANVIL 0362085409 Καπάκι σωλήνα, 1 ίντσας, συγκόλληση υποδοχών, 3000 λίβρες, χάλυβας | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"€15.33
ANVIL 0362085607 Μαύρο σφυρήλατο ατσάλινο καπάκι, Class 3000, 1-1/4 Inch Pipe | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "€20.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362086407 Μαύρο σφυρήλατο κάλυμμα χάλυβα 3 ιντσών, 1000 Psi @ 150 Deg. φά
€217.13 /μονάδα