BULLDOG 1514011142 Trailer Jack, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027

BULLDOG 1514011142 Trailer Jack, 2000 Lbs.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YUZ Μοντέλο: 1514011142Cross Ref: 5W027

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€100.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκερ
Εύρος ρύθμισης10
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαψευδάργυρος
HandleΚορυφαίος άνεμος
ΚεφάλιΚορυφαίος άνεμος
Εύρος ανύψωσης11 έως 21 "
ανυψωτικής ικανότητας2000 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Βάσεις στήριξηςΔακτύλιο
συνολικό ύψος15 "
Ανασυρόμενο μήκος11 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανικά / Γεωργικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5575
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ταξίδι Gear (10 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνασυρόμενο μήκοςΕύρος ρύθμισηςφινίρισμαΧωρητικότητα στατικού φορτίουΧαρακτηριστικάHandleΕύρος ανύψωσηςανυψωτικής ικανότηταςΤιμή
BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Χωρητικότητα | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "ζωγραφισμένα2000 λίβρεςΤυποποιημένη στρογγυλή κορυφή Wind Weld-OnTop Wind15 "2000 λίβρες€123.99
BULLDOG 15110142 Trailer Jack, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 λίβρες€128.57
BULLDOG 19070442 Trailer Jack, Topwind, 8000 Lbs. Χωρητικότητα | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Ψευδάργυρος (Εσωτερικός σωλήνας, Πόδι σταγόνας)8000 λίβρεςTopwind Trailer JackTop Wind15 "5000 λίβρες€193.00
BULLDOG 50023142 Trailer Jack 5/8 Inch Chain Kit | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€10.70
BULLDOG JA214S1141 Trailer Jack, 2000 Lbs. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο3000 λίβρεςΒιομηχανικά / ΓεωργικάΛαβή πλευρικού ανέμου8-13/32 to 23-13/32"2000 λίβρες€100.47
BULLDOG JA514T1142 Trailer Jack, 5000 Lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο5000 λίβρεςΒιομηχανικά / ΓεωργικάΚορυφαίος άνεμος10-51/64 to 25-51/64"5000 λίβρες€101.95
BULLDOG 1781511142 Trailer Jack, 5000 Lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "ψευδάργυρος5000 λίβρεςΒιομηχανικά / ΓεωργικάΚορυφαίος άνεμος15-15/32 to 30-51/64"5000 λίβρες€135.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BULLDOG 1514011142 Trailer Jack, 2000 Lbs.
€100.33 /μονάδα