Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362085003 Καπάκι σωλήνα, Socket Weld, 1/2 Inch, 3000 lb, Steel | AF9DNJ 29VE57

ANVIL 0362085003 Καπάκι σωλήνα, συγκόλληση υποδοχής, 1/2 ίντσα, 3000 λίβρες, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DNJ Μοντέλο: 0362085003Cross Ref: 29VE57
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
€9.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1-1 / 5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1013
Ύψος πλοίου (cm)1.6
Μήκος πλοίου (cm)1.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.64
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362084402 Μαύρο σφυρήλατο χαλύβδινο καπάκι, Socket Weld, 1/8 Inch Pipe | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "€15.28
ANVIL 0362084600 Καπάκι με χοντρό τοίχωμα, συγκόλληση υποδοχών, 1/4 σε σωλήνα | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "€14.07
ANVIL 0362084808 Μαύρο σφυρήλατο χαλύβδινο καπάκι, Socket Weld, 3/8 Inch Pipe | AF9DNH 29VE56 036208480863 / 64 "3 / 8 "€14.19
ANVIL 0362085201 Καπάκι σωλήνα, 3/4 ίντσας, Socket Weld, 3000 lb, Steel | AF9DNK 29VE58 03620852011-27 / 64 "3 / 4 "€12.02
ANVIL 0362085409 Καπάκι σωλήνα, 1 ίντσας, συγκόλληση υποδοχών, 3000 λίβρες, χάλυβας | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"€16.98
ANVIL 0362085607 Μαύρο σφυρήλατο ατσάλινο καπάκι, Class 3000, 1-1/4 Inch Pipe | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "€21.34
ANVIL 0362085805 Εξάρτημα σφυρηλατημένου σωλήνων από χάλυβα, συγκόλληση υποδοχών, σωλήνας 1-1/2 ίντσας | AF9DNN 29VE61 03620858052.375 "1.5 "€27.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362085003 Καπάκι σωλήνα, συγκόλληση υποδοχής, 1/2 ίντσα, 3000 λίβρες, χάλυβας
€9.57 /μονάδα