Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361326002 Στρογγυλή τάπα κεφαλής 1-1 / 2 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHQ 29VD09

ANVIL 0361326002 Βύσμα στρογγυλής κεφαλής 1-1/2 ίντσας σφυρήλατο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DHQ Μοντέλο: 0361326002Cross Ref: 29VD09
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
€16.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα στρογγυλής κεφαλής
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςMNPT
ΚατασκευήΣτερεά
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών0
Εκτός Dia.1-29 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.85
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361324809 Στρογγυλή τάπα κεφαλής 1/4 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "€5.75
ANVIL 0361325004 Στρογγυλό βύσμα κεφαλής 3/8 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHK 29VD04 03613250043000 psi11 / 16 "3 / 8 "€5.60
ANVIL 0361325202 Στρογγυλό βύσμα κεφαλής 1/2 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHL 29VD05 03613252023000 psi27 / 32 "1 / 2 "€4.57
ANVIL 0361325400 Στρογγυλό βύσμα κεφαλής 3/4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHM 29VD06 03613254003000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "€5.38
ANVIL 0361325608 Στρογγυλή τάπα κεφαλής 1 ίντσα σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"€7.78
ANVIL 0361325806 Στρογγυλό βύσμα κεφαλής 1-1 / 4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11 / 16 "1.25 "€17.26
ANVIL 0361326200 Στρογγυλή τάπα κεφαλής 2 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHR 29VD10 03613262003000 psi2.375 "2"€28.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361326002 Βύσμα στρογγυλής κεφαλής 1-1/2 ίντσας σφυρήλατο ατσάλι
€16.89 /μονάδα