Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0319913521 Hex Locknut 1 Inch Npt Γαλβανιζέ | AF8EMY 25CG87

ANVIL 0319913521 Hex Locknut 1 ιντσών Npt γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EMY Μοντέλο: 0319913521Cross Ref: 25CG87

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€15.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.75 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)0.97
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0319913364 Hex Locknut 1/8 In Npt Galvanized | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 4 "€8.51
ANVIL 0319913406 Hex Locknut 3/8 Inch Npt Γαλβανισμένο | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "€11.33
ANVIL 0319913448 Hex Locknut 1/2 Inch Npt Γαλβανισμένο | AF8EMW 25CG85 03199134481.187 "300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "€8.96
ANVIL 0319913489 Hex Locknut 3/4 Inch Npt Γαλβανιζέ | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "€12.11
ANVIL 0319913562 Hex Locknut 1-1 / 4 Inch Npt Γαλβανισμένο | AF8EMZ 25CG88 03199135622-3 / 32 "300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.25 "€17.01
ANVIL 0319913646 Hex Locknut 2 ίντσας Npt γαλβανισμένο | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2"€34.90
ANVIL 0319913604 Hex Locknut 1-1 / 2 ιντσών NPT γαλβανισμένο | AH2CUV 25CG89 03199136042-11 / 32 "Όχι για υπηρεσία πίεσης1.5 "€24.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0319913521 Hex Locknut 1 ιντσών Npt γαλβανισμένο
€15.05 /μονάδα