ANVIL 0311068209 Wye, γαλβανισμένο εύπλαστο σίδερο, 4 ίντσες | AF8XRY 29JD31

ANVIL 0311068209 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XRY Μοντέλο: 0311068209Cross Ref: 29JD31

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,654.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWye
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1000 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.975
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0311066401 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 3/8 ίντσας | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "€32.21
ANVIL 0311066609 Wye, Γαλβανισμένος Ελατός Σίδηρος, 1/2 ίντσας | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "€32.84
ANVIL 0311066807 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 3/4 ίντσας | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "€50.89
ANVIL 0311067003 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 1 ίντσας | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"€62.21
ANVIL 0311067201 Wye, Γαλβανισμένος Ελατός Σίδηρος, 1-1/4 ίντσας | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.25 "€98.45
ANVIL 0311067409 Wye, Γαλβανισμένος Ελατός Σίδηρος, 1-1/2 ίντσα | AB8VLD 29JD27 03110674091500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.5 "€144.45
ANVIL 0311067607 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 2 ίντσες | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 βαθμοί F WOG2"€259.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311068209 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 4 ίντσες
€1,654.00 /μονάδα