Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0311067607 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 2 ίντσες | AB8VLE 29JD28

ANVIL 0311067607 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VLE Μοντέλο: 0311067607Cross Ref: 29JD28

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€259.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWye
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1500 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα2"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5255
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)33.35
Πλάτος πλοίου (cm)26.82
Κωδικός ΕΣ7307199090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0311066401 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 3/8 ίντσας | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "€32.21
ANVIL 0311066609 Wye, Γαλβανισμένος Ελατός Σίδηρος, 1/2 ίντσας | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "€32.84
ANVIL 0311066807 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 3/4 ίντσας | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "€50.89
ANVIL 0311067003 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 1 ίντσας | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"€62.21
ANVIL 0311067201 Wye, Γαλβανισμένος Ελατός Σίδηρος, 1-1/4 ίντσας | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.25 "€98.45
ANVIL 0311067409 Wye, Γαλβανισμένος Ελατός Σίδηρος, 1-1/2 ίντσα | AB8VLD 29JD27 03110674091500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.5 "€144.45
ANVIL 0311068001 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 3 ίντσες | AB8VLF 29JD30 03110680011000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3"€951.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311067607 Wye, γαλβανισμένο ελατό σίδερο, 2 ίντσες
€259.84 /μονάδα