ANVIL 0311056808 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 4 ίντσες x 4 ίντσες x 2-1 / 2 ίντσες | AF8YAE 29JD18

ANVIL 0311056808 Reducing Tee Galvanized Iron 4 Inch x 4 Inch x 2-1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YAE Μοντέλο: 0311056808Cross Ref: 29JD18

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€979.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1000 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα4 "x 4" x 2-1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.809
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)33.35
Πλάτος πλοίου (cm)26.82
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0311045405 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€64.38
ANVIL 0311045603 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€45.60
ANVIL 0311045801 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€52.41
ANVIL 0311046007 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€49.67
ANVIL 0311046205 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1-1 / 2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€89.16
ANVIL 0311046403 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1-1 / 4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€88.99
ANVIL 0311046601 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€67.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311056808 Reducing Tee Galvanized Iron 4 Inch x 4 Inch x 2-1/2 Inch
€979.89 /μονάδα