Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0311045405 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 | AF8XXT 29JC60

ANVIL 0311045405 Reducing Tee Galvanized Iron 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XXT Μοντέλο: 0311045405Σταυρός: 29JC60

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€64.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1500 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)33.35
Πλάτος πλοίου (cm)26.82
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0311045603 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€45.60
ANVIL 0311045801 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€52.41
ANVIL 0311046007 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€49.67
ANVIL 0311046205 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1-1 / 2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€89.16
ANVIL 0311046403 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1-1 / 4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€88.99
ANVIL 0311046601 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€67.36
ANVIL 0311048805 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 2 ίντσες x 2 ίντσα x 1-1 / 2 ίντσα AF8XYL 29JC77 03110488051500 psi @ 150 βαθμοί F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "€76.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311045405 Reducing Tee Galvanized Iron 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4
€64.38 /μονάδα