Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0311043806 Μείωση γαλβανισμένου σιδήρου 1-1/4 x 1 x 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XRW Μοντέλο: 0311043806Σταυρός: 29JC52

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1500 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1205
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)33.35
Πλάτος πλοίου (cm)26.82
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0311043202 Μειωτικό μπλουζάκι Γαλβανισμένο Σίδερο 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€58.98
ANVIL 0311043400 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 4 ίντσες x 1 ίντσα x 1 ίντσα | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€44.65
ANVIL 0311043608 Μειωτικό μπλουζάκι Γαλβανισμένο Σίδερο 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€51.31
ANVIL 0311035802 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€32.75
ANVIL 0311036008 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€37.89
ANVIL 0311036206 Μείωση γαλβανισμένου σιδήρου 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€22.21
ANVIL 0311036602 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 3/8 x 1/4 x 1/4 | AF8XVZ 29JC16 03110366023002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/8 "x 1/4" x 1/4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€39.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311043806 Μείωση γαλβανισμένου σιδήρου 1-1/4 x 1 x 1/2
€63.03 /μονάδα