Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΜΟΝΙ 0311017602 90 Μοίρες. Street Elbow, 3 npt, Galvanized | AF8EFL 25CF21

ANVIL 0311017602 90 Μοίρες. Street Elbow, 3 npt, Γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EFL Μοντέλο: 0311017602Cross Ref: 25CF21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€243.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα3"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.727
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΑΜΟΝΙ 0311016208 90 Μοίρες. Street Elbow, 1/2 npt, Galvanized | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€12.60
ΑΜΟΝΙ 0311015606 90 Μοίρες. Street Elbow, 1/8 npt, Galvanized | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€12.51
ΑΜΟΝΙ 0311015804 90 Μοίρες. Street Elbow, 1/4 npt, Galvanized | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€12.78
ΑΜΟΝΙ 0311016000 90 Μοίρες. Street Elbow, 3/8 npt, Galvanized | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€13.68
ΑΜΟΝΙ 0311016406 90 Μοίρες. Street Elbow, 3/4 npt, Galvanized | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€12.23
ΑΜΟΝΙ 0311016604 90 Μοίρες. Street Elbow, 1 npt, Galvanized | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€17.81
ΑΜΟΝΙ 0311016802 90 Μοίρες. Street Elbow, 1-1/4 npt, Galvanized | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311017602 90 Μοίρες. Street Elbow, 3 npt, Γαλβανισμένο
€243.99 /μονάδα