Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0300148806 Ομόκεντρος μειωτήρας ζεύξης, 1 X 3/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LJP Μοντέλο: 0300148806Cross Ref: 4KVT8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμόκεντρος μειωτής ζεύξης
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 "x 3/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού125 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0300148467 Ομόκεντρος σύζευξη μειωτήρα, 3/4 X 1/2 ίντσα | AD8LJN 4KVT7 03001484673 / 4 "x 1 / 2"€24.75
ANVIL 0300149002 Ομόκεντρος σύζευξη μειωτήρα, 1 X 1/2 ίντσα | AD8LJQ 4KVT9 03001490021 "x 1/2"€13.06
ANVIL 0300149200 Ομόκεντρος σύζευξη μειωτήρα, 1-1/4 X 1 ίντσα | AD8LJR 4KVU1 03001492001-1 / 4 "x 1"€44.07
ANVIL 0300149408 Ομόκεντρος σύζευξη μειωτήρα, 1-1/4 X 3/4 | AD8LJT 4KVU2 03001494081-1/4" x 3/4"€36.87
ANVIL 0300149606 Ομόκεντρος σύζευξη μειωτήρα, 1-1/4 X 1/2 | AD8LJU 4KVU3 03001496061-1/4" x 1/2"€49.14
ANVIL 0300149804 Ομόκεντρος σύζευξη μειωτήρα, 1-1/2 X 1-1/4 | AD8LJV 4KVU4 03001498041-1/2" x 1-1/4"€59.42
ANVIL 0300150000 Ομόκεντρος σύζευξη μειωτήρα, 1-1/2 X 1 ίντσα | AD8LJW 4KVU5 03001500001-1 / 2 "x 1"€69.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0300148806 Ομόκεντρος μειωτήρας ζεύξης, 1 X 3/4 ίντσα
€16.56 /μονάδα