Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0300116001 Reducing Cross, 2-1/2 X 2 X 1 X 1 Inch Μέγεθος | AD8LJK 4KVT3

ANVIL 0300116001 Μείωση σταυρού, 2-1/2 X 2 X 1 X 1 ίντσα Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LJK Μοντέλο: 0300116001Cross Ref: 4KVT3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€343.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση σταυρού
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "x 2" x 1 "x 1"
Κορεσμένη πίεση ατμού125 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0300111606 Reducing Cross, 1 X 1 X 3/4 X 3/4 Inch Μέγεθος | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 "x 1" x 3/4 "x 3/4"€64.44
ANVIL 0300111804 Reducing Cross, 1-1/4 X 1-1/4 X 1 Inch Μέγεθος | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€69.77
ANVIL 0300111960 Reducing Cross, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 Μέγεθος | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"€103.86
ANVIL 0300111986 Reducing Cross, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 Inch Μέγεθος | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1"€136.20
ANVIL 0300112000 Reducing Cross, 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 Inch Μέγεθος | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "x 1"€82.64
ANVIL 0300112307 Reducing Cross, 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 Inch Μέγεθος | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "x 1"€99.55
ANVIL 0300112604 Reducing Cross, 1-1/2 X 1 X 1 X 1 Inch Μέγεθος | AD8LHX 4KVP7 03001126041-1 / 2 "x 1" x 1 "x 1"€113.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0300116001 Μείωση σταυρού, 2-1/2 X 2 X 1 X 1 ίντσα Μέγεθος
€343.57 /μονάδα