Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 97-100 Ανθεκτικά στα γάντια Orange 8 PR | AG9HKX 20KJ93

ANSELL 97-100 Cut Resistant Gloves Orange 8 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HKX Πρότυπο: 97-100Cross Ref: 20KJ93

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI9380
ANSI κομμένα γραμμάρια631
ANSI Newctons παρακέντησης109
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA2
Κάλυψη επίστρωσης3/4 εμβύθιση
Φινίρισμα επιστρώματοςΑμμώδης
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνΝιτρίλιο / Νεοπρένιο
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge15
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΝ/Α
Μήκος10 "
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Υλικό φοίνικαNylon, Kevlar (R), Spandex, Polyester, Low Melt, Latex Blend NBR-CR Polyethilene
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος8
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)36.2
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Χώρα ΠροέλευσηςLK

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 97-100 Cut Resistant Gloves Orange 8 PR
€24.79 /μονάδα