Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-947 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή μπλε / γκρι 9 PR | AH9NFE 40LL53

ANSELL 11-947 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή μπλε/Γκρι 9 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NFE Πρότυπο: 11-947Cross Ref: 40LL53
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
€23.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI4735
ANSI κομμένα γραμμάρια604
ANSI Newctons παρακέντησης85.7
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Κάλυψη επίστρωσης3/4 εμβύθιση
Φινίρισμα επιστρώματοςΑμμώδης
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΜπλε, γκρι
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνINTERCEPT, Νάιλον, Ίνες γυαλιού, Spandex, Νιτρίλιο
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΚανένας
Μήκος10 "
Υλικό γραμμήςΥΗΣ
Υλικό φοίνικαΝιτρίλιο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος9
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό, ελαφρύ λάδι και λιπαρό
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.068
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςPT

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-947 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Νιτρίλιο μπλε / γκρι PR | AH9NFB 40LL50 11-9479.5 "8€23.66
ANSELL 11-947 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή μπλε / γκρι 10 PR | AH9NGC 40LL74 11-94710.5 "10€23.66
ANSELL 11-947 Cut Resistant Gloves blue/Gray μήκους 12 ιντσών PR | AH9NGE 40LL76 11-9479.25 "7€23.66
ANSELL 11-947 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή μπλε / γκρι 11 PR | AH9NGK 40LL81 11-94710.75 "11€23.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-947 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή μπλε/Γκρι 9 PR
€23.66 /μονάδα