Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-423 Ανθεκτικά στα γάντια γκρι / κίτρινο 10 PR | AH9NFH 40LL56

ANSELL 11-423 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Κίτρινο 10 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NFH Πρότυπο: 11-423Cross Ref: 40LL56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI9342
ANSI κομμένα γραμμάρια745
ANSI Newctons παρακέντησης95.1
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη και δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρι, Κίτρινο
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνTechnor (R) / Πολυουρεθάνη
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΝ/Α
Μήκος10.25 "
Υλικό γραμμήςΝάιλον
Υλικό φοίνικαΠολυμερές συνθετικό ελαστομερές / PU
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος10
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό, ελαφρύ λάδι και λιπαρό
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Χώρα ΠροέλευσηςPT

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-423 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι / Κίτρινο Μέγεθος 8 PR | AH9NFG 40LL55 11-4239.5 "8€21.92
ANSELL 11-423 Ανθεκτικά στα γάντια γκρι / κίτρινο 11 PR | AH9NFJ 40LL57 11-42310.5 "11€21.92
ANSELL 11-423 Ανθεκτικά στα γάντια γκρι / κίτρινο 9 PR | AH9NFK 40LL58 11-4239.75 "9€21.92
ANSELL 11-423 Ανθεκτικά στα γάντια γκρι / κίτρινο 6 PR | AH9NFX 40LL69 11-4238.75 "6€21.92
ANSELL 11-423 Ανθεκτικά στα γάντια γκρι / κίτρινο 7 PR | AH9NGG 40LL78 11-4239.25 "7€21.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-423 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Κίτρινο 10 PR
€21.92 /μονάδα