Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON A07031 Πλαστικό πινέλο χάλυβα 3/4 In. | AG4KLE 34CP56

WEILER A07031 Βουρτσάκι με πτυχωτό σύρμα από χάλυβα 3/4 ίντσες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4KLE Μοντέλο: A07031Cross Ref: 34CP56
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
€13.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο με πτυχωτό σύρμα
Βούρτσα Dia.3 / 4 "
Συμπληρώστε υλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM22,000
Συνολικό μήκος2.25 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
Μήκος περιποίησης7 / 8 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.014 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)7.94
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)13.02
Κωδικός ΕΣ6805301000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Συμπληρώστε υλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος περιποίησηςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ANDERSON A07071 Πλαστικό πινέλο από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In. | AG4KLF 34CP57 A070713 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.25 "7 / 8 "0.006 "€20.88
ANDERSON A07131 Πτυχωτό χαλύβδινο χάλυβα 1 ιντσών | AG4KLG 34CP58 A071311"Ατσάλι3"1"0.014 "€18.03
ANDERSON A07161 Πλαστικό πινέλο από ανοξείδωτο ατσάλι 1 In. | AG4KLH 34CP59 A071611"Ανοξείδωτο ατσάλι3"1"0.006 "€18.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER A07031 Βουρτσάκι με πτυχωτό σύρμα από χάλυβα 3/4 ίντσες.
€13.41 /μονάδα