ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0650 Pipe Nipple 3/8 Inch 5 Inch Length Mnpt Brass | AC3KRJ 2UEU8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0650 Θηλή σωλήνα 3/8 ίντσας μήκους 5 ιντσών Mnpt ορείχαλκος

Στοιχείο: AC3KRJ Πρότυπο: 81300-0650Cross Ref: 2UEU8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή σωλήνων
σύνδεσηMNPT
Μήκος5"
ΥλικόΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πίεση125 psi
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος65 έως 250 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣωλήνας, τοποθέτηση, θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-02 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας x Κλείσιμο Mnpt Brass | AC3KQA 2UEP4 81300-02Κλεισιμο1 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 81300-0215 ​​Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας 1 1/2 ίντσας μήκος Mnpt Brass | AC3KQB 2UEP5 81300-02151.5 "1 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 81300-0220 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας 2 ίντσες μήκος Mnpt Brass | AC3KQC 2UEP6 81300-02202"1 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 81300-0230 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας 3 ίντσες μήκος Mnpt Brass | AC3KQD 2UEP7 81300-02303"1 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 81300-0235 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας 3 1/2 ίντσας μήκος Mnpt Brass | AC3KQE 2UEP8 81300-02353.5 "1 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 81300-0240 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας 4 ίντσες μήκος Mnpt Brass | AC3KQF 2UEP9 81300-02404"1 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 81300-0245 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας 4 1/2 ίντσας μήκος Mnpt Brass | AC3KQG 2UER1 81300-02454.5 "1 / 8 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0650 Θηλή σωλήνα 3/8 ίντσας μήκους 5 ιντσών Mnpt ορείχαλκος