Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706123-0602 Θηλή 3/8 x 1/8 ίντσας Mnpt Low Lead Brass | AD6NVE 46M437

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Θηλή 3/8 x 1/8 ίντσας Mnpt ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6NVE Πρότυπο: 706123-0602Σταυρός: 46M437
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
€7.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηMNPT
Μήκος1.125 "
ΥλικόΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Εκτός Dia.45 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "x 1 / 8"
Πίεση1200 PSI
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-65 έως 250 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣωλήνας, τοποθέτηση, θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7412200025
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0604 Θηλή 3/8 x 1/4 Inch Mnpt Low Lead Brass | AD6NVD 46M436 706123-06041 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€5.78
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706123-1208 Θηλή 3/4 x 1/2 Inch Mnpt Low Lead Brass | AG6TBQ 46M433 706123-12081.5 "1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€21.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0806 Θηλή 1/2 x 3/8 Inch Mnpt Low Lead Brass | AG6TBR 46M434 706123-08061 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"€13.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Θηλή 1/2 x 1/4 Inch Mnpt Low Lead Brass | AG6TBT 46M435 706123-08041 19 / 64 "1"1 / 2 "x 1 / 4"€13.70
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0402 Θηλή 1/4 x 1/8 In Mnpt Low Lead Brass | AG6TBU 46M438 706123-04021 7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"€3.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Θηλή 3/8 x 1/8 ίντσας Mnpt ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου
€7.93 /μονάδα