Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ANDERSON METALS CORP. 706112-02 Close Nipple 1/8 In Mnpt Low Lead Brass | AG6TDH 46M479

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-02 Close Nipple 1/8 In Mnpt Low Lead Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TDH Πρότυπο: 706112-02Σταυρός: 46M479
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
€2.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο θηλή
σύνδεσηMNPT
Μήκος13 / 32 "
ΥλικόΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Εκτός Dia.13 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πίεση1200 PSI
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-65 έως 250 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣωλήνας, τοποθέτηση, θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706112-08 Κλείσιμο Θηλής 1/2 ίντσας Mnpt Χαμηλού Μόλυβδου Ορείχαλκος | AD6NVK 46M476 706112-0851 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "€8.51
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706112-12 Close Nipple 3/4 Inch Mnpt Low Lead Brass | AG6TDE 46M475 706112-121 7 / 64 "1-7 / 64 "3 / 4 "€16.07
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ANDERSON METALS CORP. 706112-06 Close Nipple 3/8 Inch Mnpt Low Lead Brass | AG6TDF 46M477 706112-0645 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€5.34
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706112-04 Κλείσιμο Θηλής 1/4 ίντσας Mnpt Χαμηλού Μόλυβδου Ορείχαλκος | AG6TDG 46M478 706112-041 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€3.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-02 Close Nipple 1/8 In Mnpt Low Lead Brass
€2.21 /μονάδα