Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-06 Elbow Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEP 46M511

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-06 Ebow Brass 3/8 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TEP Πρότυπο: 706100-06Σταυρός: 46M511

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€25.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μήκος1 13 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση1200 psi
Εκτός Dia.27 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 82100-04 Elbow 90 Degree Brass 250 1/4 Inch Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F€12.22
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 82100-06 Ebow 90 Degree Brass 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAL 4WEN6 82100-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F€19.96
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 82100-08 Elbow 90 Degree Brass 250 1/2 Inch Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 82100-12 Elbow 90 Degree Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 82100-16 Ebow 90 Degree Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F€24.01
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 82100-24 Ebow 90 Degree Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F€47.83
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 82100-32 Ebow 90 Degree Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F€255.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-06 Ebow Brass 3/8 Inch Fnpt
€25.41 /μονάδα