Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00849-0202 Σύνδεσμος Αρσενικός ορείχαλκος | AH3QAT 32WH66

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00849-0202 Βύσμα αρσενικό ορείχαλκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QAT Πρότυπο: 00849-0202Cross Ref: 32WH66

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
σύνδεσηΣωλήνας x MNPT
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00848-0201 Σύνδεσμος Αρσενικός ορείχαλκος σωλήνας 1/16 ίντσας | AH3QAM 32WH59 00848-02011 / 16 "€8.51
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 00848-0202 Σύνδεσμος Αρσενικός ορείχαλκος σωλήνας 1/8 ίντσας | AH3QAR 32WH65 00848-02021 / 8 "€8.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00849-0202 Βύσμα αρσενικό ορείχαλκο
€11.50 /μονάδα