Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMS 405.67 Liner, 3 Inch Dia., 3 Inch Length, Aluminium | AD8JJX 4KMC1

AMS 405.67 Επένδυση, Διάμετρος 3 ιντσών, Μήκος 3 ίντσες, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JJX Μοντέλο: 405.67Cross Ref: 4KMC1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση κυπέλλου
Διάμετρος3"
Μήκος3"
ΥλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7608100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
AMS 405.04 Liner, 1-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Aluminium | AD8JJF 4KLZ4 405.041 1 / 2 "6"€14.96
AMS 405.57 Liner, 1-1/2 Inch Dia., 12 Inch Length, Aluminium | AD8JJG 4KLZ5 405.571 1 / 2 "12 "€20.78
AMS 404.11 Liner, 2 inch Dia., 1 inch Length, Aluminium | AD8JJH 4KLZ6 404.112"1"€6.98
AMS 404.12 Liner, 2 Inch Dia., 2 Inch Length, Aluminium | AD8JJJ 4KLZ7 404.122"2"€7.49
AMS 404.13 Liner, 2 Inch Dia., 3 Inch Length, Aluminium | AD8JJK 4KLZ8 404.132"3"€8.06
AMS 404.15 Liner, 2 Inch Dia., 4 Inch Length, Aluminium | AD8JJL 4KLZ9 404.152"4"€9.11
AMS 404.16 Liner, 2 Inch Dia., 6 Inch Length, Aluminium | AD8JJM 4KMA1 404.162"6"€10.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMS 405.67 Επένδυση, Διάμετρος 3 ιντσών, Μήκος 3 ίντσες, Αλουμίνιο
€11.83 /μονάδα