Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMS 405.09 Liner, 3 Inch Dia., 6 Inch Length, Plastic | AD8JGU 4KLV6

AMS 405.09 Επένδυση, Διάμετρος 3 ιντσών, Μήκος 6 ιντσών, Πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JGU Μοντέλο: 405.09Cross Ref: 4KLV6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση κυπέλλου
Διάμετρος3"
Μήκος6"
Υλικόπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
AMS 405.08 Liner, 1-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Plastic | AD8JGD 4KLU1 405.081 1 / 2 "6"€5.59
AMS 406.53 Liner, 1-1/2 Inch Dia., 12 Inch Length, Plastic | AD8JGE 4KLU2 406.531 1 / 2 "12 "€6.89
AMS 404.17 Liner, 2 inch Dia., 1 inch Length, Plastic | AD8JGF 4KLU3 404.172"1"€3.05
AMS 404.18 Liner, 2 Inch Dia., 2 Inch Length, Plastic | AD8JGG 4KLU4 404.182"2"€3.61
AMS 404.19 Liner, 2 Inch Dia., 3 Inch Length, Plastic | AD8JGH 4KLU5 404.192"3"€4.55
AMS 404.20 0 Liner, 2 Inch Dia., 4 Inch Length, Plastic | AD8JGJ 4KLU6 404.202"4"€4.80
AMS 404.21 Liner, 2 Inch Dia., 6 Inch Length, Plastic | AD8JGK 4KLU7 404.212"6"€5.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMS 405.09 Επένδυση, Διάμετρος 3 ιντσών, Μήκος 6 ιντσών, Πλαστικό
€7.44 /μονάδα