Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL WB-20C Συρματόβουρτσα για τροχούς χωρίς σπινθήρες | AG9RJM 21XU96

AMPCO METAL WB-20C Συρμάτινη βούρτσα τροχού που δεν σπαράζει

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RJM Μοντέλο: WB-20CCross Ref: 21XU96
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
€89.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα τροχού καλωδίων
Άρμπορ Τρύπα1 / 2 "
Τύπος τρίχαςΠτυχωτό σύρμα
Βούρτσα Dia.1 / 4 "
Πλάτος προσώπου1 / 4 "
Συμπληρώστε υλικόΧαλκί
Μέγιστη. RPM20,000
Τοποθέτηση ΤύποςΆρμπορ Τρύπα
Μήκος περιποίησης9 / 16 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.008 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος περιποίησηςΆρμπορ ΤρύπαΤύπος τρίχαςΣυρμάτινο διάμετρο.Βούρτσα Dia.Πλάτος προσώπουΣυμπληρώστε υλικόΜέγιστη. RPMΤιμή
AMPCO METAL WB-40KT Κόμπος συρμάτινη βούρτσα τροχού με κλωστή | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCΣύρμα κόμπων0.02 "4"3 / 8 "Κράμα αλουμινίου χαλκού20,000€197.70
AMPCO METAL WB-60KT Κόμπος συρμάτινη βούρτσα τροχού με κλωστή | AB3HGT 1TEB9 WB-60KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCΣύρμα κόμπων0.02 "6"1 / 2 "Κράμα αλουμινίου χαλκού9000€343.56
AMPCO METAL WB-45A Συρμάτινη βούρτσα τροχού χωρίς σπινθήρες | AG9RJN 21XU97 WB-45A11 / 16 "3 / 8 "Πτυχωτό σύρμα0.014 "4"3 / 4 "Χαλκί6000€334.34
AMPCO METAL WB-45B Συρμάτινη βούρτσα τροχού που δεν σπινθηρίζει διαμέτρου 4 ιντσών | AG9RJQ 21XU99 WB-45B3 / 4 "5 / 8 "Πτυχωτό σύρμα0.014 "4"3 / 4 "Χαλκί6000€366.54
AMPCO METAL WB-44D Βούρτσα συρμάτινης πτύχωσης χωρίς σπινθήρες | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Πτυχωτό σύρμα0.014 "6"1"Χαλκί6000€329.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL WB-20C Συρμάτινη βούρτσα τροχού που δεν σπαράζει
€89.38 /μονάδα