Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL S-100 Scriber διπλό άκρο που δεν σπινθηρίζει 1/8 x 6 ίντσες Μήκος | AD6MGL 46C042

AMPCO METAL S-100 Scriber Double End Χωρίς σπινθήρες 1/8 x 6 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MGL Μοντέλο: S-100Κωδ. Σταυρού: 46C042

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€134.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός Scriber
φινίρισμαΦυσικό
HandleΜη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN
Χειριστείτε το Dia.1/8 ίντσες
Χειρισμός υλικούΧαλκός βηρυλλίου
ΜαγνήτηςΟχι
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΕυθεία, 90 μοίρες
Υλικό συμβουλώνΧαλκός βηρυλλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0248
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8205599000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαταστάσιμη Συμβουλή (Όχι)
    • Σημεία με σπείρωμα (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL S-100 Scriber Double End Χωρίς σπινθήρες 1/8 x 6 ίντσες μήκος
€134.78 /μονάδα